Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 Disj diff 10A-30mA +T4 mm² - Gris

Main media
ICON

LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une PC NF + un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur grise

 
 

Détails du produit

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 Prise de courant NF
1 disjoncteur bipolaire 10 A-30 mA courbe C

Lightbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Lightbox

Protection et connexion du point lumineux

application parafoudre

Non

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

Matériau

thermoplastique

avec prise

Oui

avec minuterie

Non

Numéro RAL

7035

section de câble max.

6 mm²

Profondeur

93 mm

Hauteur

269 mm

Largeur

81 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

montage sur mât

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.