Manchon de branchement préisolé MJPB 6-16 - 6732117

Main media
ICON

Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 6-16. Section de câble d'arrivée 16 mm² - Section de départ 6 mm²

 
 

Détails du produit

Le manchon K032 permet la réparation de réseaux aériens en aluminium ou en cuivre, sous traction ou hors traction mécanique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Manchon à sertir pour conducteur en aluminium

forme de la section transversale

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.