Protecteur GPC 60 - Longueur 2m75 - Couleur grise - Codet 6880542

Main media
ICON

Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 60x60 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur grise

 
 

Détails du produit

Gaine de protection pour cable reseau BT (Lg 2,75m)
Coloris Gris.
Conditionnement par 10 pièces.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de protection de câble

Longueur

2750 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85472000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.