Batterie ProCORE18V 1x8,0Ah (C)

Main media

Détails du produit

Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à 2 000 W en filaire. / 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles grâce à des cellules dernier cri et à la gestion de batterie intelligente. / Durée de vie 135 % plus élevée que les batteries standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 améliorant la dissipation de la chaleur./ Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare. / Boîte carton; 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

capacité

8 Ah

poids

955 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.