Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FORET R3 MAX D.18X540X400
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débris
Taillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçage
Double pointe de centrage pour une précision améliorée
Indicateur d'usure sur la tête et la spirale
Description produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mm
Applications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mm
Diamètre: 18 mm
Longueur de travail: 400 mm
Longueur totale: 540 mm
R3 sds max
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
longueur de coupe
longueur totale
diamètre du foret
adapté à la pierre
adapté au béton
Gamme
Multiple de vente
Code Douane