Coupe Tube 12V, max Diam. 28mm - Carton, sans batterie, ni chargeur C12 PC-0

Main media

Coupe Tube 12V, max Diam. 28mm - Carton, sans batterie, ni chargeur - Réf. C12 PC-0

 
 

Détails du produit

Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de ø12 mm en - de 3 secondes REDLINK protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmenteMécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)S'ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes de ø 12 au ø 28 mmConstruction étanche à l'eau, et revêtement anti-corrosion de la mécanique Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomiePrise en main ergonomique avec revêtement antidérapant SoftGripIndicateur de charge et éclairage par LED Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™

Spécificités techniques

Coupe-tube

téléscopique

Non

nombre de molettes de découpe

0

avec réglage rapide

Non

avec ébavureur pour intérieurs de tubes

Non

convient aux tuyaux composites multicouches

Oui

convient pour tuyaux en fonte

Non

adapté à l'acier

Non

adapté au cuivre

Oui

adapté au plastique

Non

adapté à l'aluminium

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

diamètre du tube

12...12 mm

Longueur

360 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.