Sécateur coupe branches Batterie 2.0 A.H et Chargeur 12V ref. M12 BLPRS-202 Milwaukee. Outil performant et ergonomique, idéal pour les professionnels. Durabilité et puissance au rendez-vous pour un travail efficace sur le terrain.
Découvrez le sécateur coupe branches M12 BLPRS-202 de Milwaukee®, un outil électroportatif conçu pour les professionnels à la recherche de performance et de praticité dans l'entretien des espaces verts. Ce sécateur est équipé d'une batterie de 2.0 Ah et d'un chargeur 12V, offrant une solution efficace pour couper les branches avec facilité.
Milwaukee®, fort de près d'un siècle d'innovation, se distingue par ses outils à la pointe de la technologie. Ce sécateur offre une performance inégalée sur le terrain, tout en garantissant une ergonomie soignée et une durabilité exemplaire. En choisissant Milwaukee®, vous optez pour des outils qui dépassent vos attentes.
Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, ce sécateur est robuste et polyvalent. Sa batterie REDLITHIUM™ assure une performance sans compromis, permettant de réaliser des coupes précises et nettes, même dans des conditions difficiles. Grâce à son moteur POWERSTATE™, il offre une puissance maximale et une autonomie prolongée, idéale pour les travaux prolongés.
Légère et facile à manipuler, la conception ergonomique de ce sécateur réduit la fatigue lors de son utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les jardiniers, paysagistes et professionnels de l'entretien.
Optez pour le sécateur coupe branches M12 BLPRS-202 et bénéficiez de la fiabilité et de l'efficacité que seule Milwaukee® peut offrir. Cet outil est un atout indispensable pour mener à bien vos projets d'entretien et d'aménagement paysager.
Caractéristiques :
Type : Sécateur coupe branches
Batterie : 2.0 Ah
Chargeur : 12V
Modèle : M12 BLPRS-202
Idéal pour : Entretien des espaces verts
Faites le choix de l'innovation et de la performance avec le sécateur BizLine, un produit qui allie puissance, durabilité et efficacité pour les professionnels exigeants.
Multiple de vente
épaisseur de branche
capacité d'accu
tension nominale