GWS 18V-10 PSC (125mm , L)

Main media

Détails du produit

Nouvelle référence en termes de maîtrise d'outil et de puissance dans la catégorie 18 V. / Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE18V. / Le PROtection switch (interrupteur homme mort), le KickBack Control et le système de freinage intelligent assurent une très bonne protection de l'utilisateur et un grand confort./ Module Bluetooth permettant d'effectuer des réglages via l'application Toolbox ; interface utilisateur permettant de présélectionner la vitesse et d'obtenir des informations détaillées sur l'état de l'outil. / Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014); Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Capot de protection (1 605 510 365); Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable (2 608 000 757); Poignée auxiliaire Vibration Control (2 602 025 171); Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672951

Meuleuse d'angle (sans fil)

incertitude de vibration K (ponçage avec papier abrasif)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (ponçage avec papier abrasif)

3.5 m/s²

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (meulage de finition (dégrossissage))

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (meulage de finition (dégrossissage))

5 m/s²

poids sans batterie

2 kg

vitesse de rotation au ralenti

4500...9000 1/min

diamètre max. de disque

125 mm

insertion d'outils

M14

poids, bloc d'accus inclus

2.8 kg

capacité d'accu

0 Ah

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.