Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC solo + acc FC L

Main media

Perceuse-visseuse sans fil FlexiClick GSR 12V-35 FC solo +mandrin de perçage GFA 12-B + renvoi d'angle GFA 12-W + porte-embout excentré GFA 12-E + renvoi d'angle GFA 12-X L

 
 

Détails du produit

La perceuse-visseuse la plus polyvalente de la catégorie 12 V avec moteur sans charbon et système de changement d'accessoires FlexiClick. / FlexiClick System : adaptateurs faciles à changer offrant 8 possibilités de combinaison. / Extrêmement compacte mais néanmoins très puissante (35 Nm et 1 750 tr/min) : assure un maniement parfait dans les endroits difficiles d'accès./ Moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection évitant les surcharges et prolongeant la durée de vie de l'outil. / L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Renvoi d'angle GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Porte-embout excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L)

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Perceuse-visseuse (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (perçage dans du métal)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage dans du métal)

2.5 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

0...1750 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

0...460 1/min

poids sans batterie

0.59 kg

type de batterie

lithium-ion

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

32 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

10 mm

portée du mandrin

0...10 mm

hauteur

181 mm

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.