Cisaille GSC 2,8 (C)

Main media

Détails du produit

Cisaille à tôle Bosch de la catégorie 500 W à grande capacité de coupe. / Poignée champignon permettant des coupes parfaitement maîtrisées même dans les tôles épaisses. / Lame réversible à double tranchant très endurante, même dans les applications exigeantes./ Cadence de coupe réduite pour des coupes nettes. / Cale de réglage (réf. pièce de rechange 2 607 970 001); Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 003); Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 006); 1 set de lames pour cisaille à tôle (2 607 010 025)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cisaille à tôle (électrique)

incertitude de vibration K (découpe de tôle)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (découpe de tôle)

16 m/s²

épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²

1.9 mm

épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²

2.2 mm

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

2.8 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

3.5 mm

nombre de courses au ralenti

2400...2400 1/min

plus petit rayon

38 mm

poids de la machine

2.7 kg

consommation nominale

500 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672985

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.