Cisaille GSC 75-16 (C)

Main media

Détails du produit

La puissante cisaille Bosch de la catégorie 750 W pour une grande variété d'applications. / Puissant moteur de 750 W adapté à la découpe de nombreux matériaux. / Prise en main parfaite grâce à la poignée fine./ Maniabilité parfaite pour les coupes courbées grâce à la forme particulière de la tête. / Clé mâle pour vis à six pans creux de 3 mm (réf. pièce de rechange 1 907 950 004); 1 set de lames (supérieure + inférieure) pour cisaille à tôle (2 608 635 243)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cisaille à tôle (électrique)

incertitude de vibration K (découpe de tôle)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (découpe de tôle)

6 m/s²

épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²

0.7 mm

épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²

1.2 mm

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

1.6 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

2.2 mm

nombre de courses au ralenti

5200...5200 1/min

plus petit rayon

35 mm

poids de la machine

1.7 kg

consommation nominale

750 W

tension

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672985

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.