AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique sur accu 18V+coffret+chargeur + 1 batterie

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 4...400 mm²
  • forme de compression universel (embouts interchangeables)
  • adapté à cosses et connecteurs
ICON

AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique 'en ligne' sur accu-Principales capacités: XCT 4/400mm²-C6 à C50-ACX: 35/300mm²-Matrices 6E à commander séparément-Livrée en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-2Ah et un chargeur 230V

 
 

Détails du produit


La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress de Simel est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés...
Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages.
Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).

Autopress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autopress

Multiple de vente

1

Code Douane

84678900

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

force de compression

62...62 kN

temps de cycle

10...10 s

nombre d'inserts fournis

0

inserts interchangeables

Oui

avec retour automatique

Non

section transversale

4...400 mm²

forme de compression

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur

400 mm

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.