La caisse à outils standard parfaite pour les apprentis. Avec 10 outils essentiels : tournevis et pinces isolés, mètre ruban, niveau aimanté, pince multiprise, couteau d'électricien, marteau rivoir, crayon menuisier et mini projecteur LED.
La caisse à outils plastique standard avec plateau porte-outils amovible est un ensemble complet d'outils conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des amateurs de bricolage. Composée de 10 outils essentiels, cette caisse à outils offre une solution polyvalente pour une variété de tâches.
La caisse à outils plastique standard - 51 cm (BIZ 790527) offre un espace de rangement spacieux et durable pour tous les outils inclus, avec un plateau porte-outils amovible pour une organisation pratique.
Le kit de 6 tournevis VDE isolés (BIZ 790170) offre une isolation fiable pour une utilisation en toute sécurité dans des environnements électriques, tandis que la pince à dénuder 160 mm pour câbles Ø 5-10 mm² isolée 1000 V (BIZ 790023) et la pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V (BIZ 790026) offrent une manipulation sécurisée des câbles et des fils.
Le mètre ruban autobloquant 3 m (BIZ 790060) permet des mesures précises dans un format compact, tandis que le niveau aimanté 23 cm magnétique (BIZ 700335) assure des résultats de nivellement précis pour une variété de projets.
La pince multiprise 250 mm isolée 1000 V (BIZ 790029) offre une polyvalence pour une gamme de tâches, tandis que le couteau d'électricien 2 lames (BIZ 700115) est un outil polyvalent pour la coupe et la préparation des câbles.
Le marteau rivoir premium 300 g, longueur 300 mm avec manche tri-matière (BIZ 700758) offre une puissance de frappe et un confort d'utilisation, tandis que le crayon menuisier 180 mm (BIZ 790002) est idéal pour marquer avec précision une variété de matériaux.
Enfin, le mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide (BIZ 625051) offre un éclairage portable et puissant pour les environnements de travail variés.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre d'outils de test
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de forets à étages
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
nombre de fraises de bordure
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage
nombre d'inserts de bit
nombre de clés à molette
nombre de clés hexagonales
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx