Coffret à composer Hypra non percé pour 2 prises 16A ou 32A 230x120x120mm

Main media

Caractéristiques principales

  • prise CEE - 63 A sans
  • prise CEE - 32 A sans
  • prise CEE - 16 A sans
ICON

Coffret à composer Hypra non percé pour 2 prises 16A ou 32A 230x120x120mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3

 
 

Détails du produit

Coffrets Hypra à composer
Coffrets non percés avec ou sans rail - Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur) : 230 x 120 x 120 mm- 2 x 16 A ou 32 A- Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49, voir notice sur e-catalogue pour compatibilité
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Hypra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de prises CEE (IEC 60309)

diamètre entrée de câble

M25

finition militaire

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

autre

manipulation

montage mural

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

prise CEE - 125A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 16 A

sans

disjoncteur différentiel

sans

Matière

plastique

protection

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

Profondeur

120 mm

Hauteur

230 mm

Largeur

120 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Hypra

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.