P325 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 9+1m 3G2,5² HO7RN-F - IP42 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • garnissage de câble H07RN-F
  • section de conducteur 2.5 mm²

P325 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 9+1m 3G2,5² HO7RN-F - IP42 -Cliquet supprimable - Enroulé 1.9 kW déroulé 2.5 kW - Bride pivotante - Carterfermé plastique noir/vert - Course horizontale ou verticale - Garantie 3 ans -

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

nombre de prises CEE

0

Matière

plastique

nombre de prises avec contact de terre

0

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

2.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.