P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2m 1x16² HO5VV-F -

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Modèle type autre

P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2m 1x16² HO5VV-F -IP42 -Cliquet à insérer - Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A -Fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -

 
 

Détails du produit


Gamme EURO : garantie 3 ans - Fabrication européenne - SAV assuré en France - La qualité professionnelle au meilleur prix

Malt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

longueur de câble unipolaire

22000 mm

section transversale de câble, côté terre

16 mm²

section transversale de câble, côté phase

16 mm²

Matériau

cuivre

Nbre de pôles

1

Modèle type

autre

partie de raccordement, côté terre

pince de mise à la terre

Info produit

Gamme

Malt

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.