Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de chargement de panneaux photovoltaïques pour monte-matériaux charge 150 kg
Normes : NF EN 12158-2
Matériau : Mixte acier/bois
Usage : Intensif
Charge maxi (kg) : 150
Fixation des panneaux par sangles
Panneaux de maintien en bois
Amplitude de réglage de la largeur du support : 131 à 171 cm
Hauteur du support 106 cm
Le kit panneaux solaires pour monte-matériaux permet de transporter facilement plusieurs panneaux solaires (jusqu'à 150 kg). La fixation se fait grâce au serrage de deux sangles à positionner de part et d'autres des supports. Il est possible de venir les fixer à la structure par rivetage
Ce kit est compatible avec les monte-matériaux NEVADA et les APACHE.
Apache
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane