GLADIATOR II, 12/14,4V, IP65, classe III,

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 23 W
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Tension nominale 12...18 V

GLADIATOR II, 12/14,4V, IP65, classe III, 5m de câble, fiche allume cigar, avec interrupteur

 
 

Détails du produit

Lampe de travail mobile. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Émission de lumière directionnelle réglable avec étrier en plastique (ABS). Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

Gladiator ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Gladiator ii

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0.1

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

matériau de l'élément de protection

plastique

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

23 W

Température de couleur

5000...5000 K

Nombre de lampes/modules

1

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

12...18 V

IK

IK08

longueur de câble de raccordement

5 m

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Profondeur

320 mm

Culot

sans

Hauteur

110 mm

Largeur

305 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.