POWERDISK, dimmable, 230V, IP65, classe I, 10m de cable H07BQ-F, fiche

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 380 W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Tension nominale 220...240 V

POWERDISK, dimmable, 230V, IP65, classe I, 10m de cable H07BQ-F, fiche (FR) E+F

 
 

Détails du produit

Luminaire grande surface. Corps en aluminium traité époxy. Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. LED COB à haute efficacité. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Utilisable sur trépied ou suspendu. Marche/arrêt et dimmable par bouton-poussoir. Incl. adaptateur pour logement de tourillon (d=30 mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou incliné à 30°.

Powerdisk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Powerdisk

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.01

valeur de papillotement Pst LM

0.03

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

matériau de l'élément de protection

plastique

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

380 W

Température de couleur

5000...5000 K

Nombre de lampes/modules

24

avec trépied

Oui

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

longueur de câble de raccordement

10 m

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Nbre de pôles

3

IRC

80-89

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

380...380 W

Couleur du boîtier

autre

Type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Profondeur

750 mm

Culot

sans

Hauteur

250 mm

Largeur

630 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.