Unité(s) Lanterne et projecteur multifonction NX 30 LED + 19 LED rechargeable

Main media

NX Lanterne et projecteur multifonction NX 30 LED + 19 LED rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Eclairage multifonction vous permettant d'avoir une lanterne de 30 LED + un projecteur de 19 LED. Ce produit comporte également une fonction de signalisation avec des LED rouges clignotantes. Intensité : 430 Lux Autonomie : 10 h environ Portée : 60 m Résiste à l'eau Crochet de suspension Chargeur secteur et allume-cigare 12V fournis Fonctionne avec une batterie lithium-ion 3.7V 3Ah incluse Temps de charge : 6h environ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Projecteur portatif

Source Incluse

Oui

hauteur/profondeur

220 mm

longueur

0 mm

largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.