Unité(s) Projecteur PELI 9410L 2207 lumens rechargeable

Main media

Peli Projecteur PELI 9410L 2207 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Le plus léger de sa catégorie : 1360 gr pour 1131 lumens Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Lithium-Ion (fournie), éclairent jusquà une distance de 435 mètres (475 yards). Et la torche regorge de fonctions et de technologies innovantes dignes de Peli : - Tête pivotante à 120° - Autonomie : 9 h (éclairage faible)/3 h 45 (éclairage fort) - Voyant d'état de la batterie - Commutateur à trois modes (Fort, Faible, Clignotant) - Bandoulière incluse Que vous soyez une équipe de sauvetage en milieu urbain ou la troisième équipe des 3 huit dune raffinerie, vous apprécierez la taille compacte et la puissance de la nouvelle torche 9410 LED. IPX4 = Water Resistant Equivalent avec 9410,9410L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Projecteur portatif

Source Incluse

Oui

hauteur/profondeur

9.5 mm

longueur

22.2 mm

largeur

10.2 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.