Vendu par Unité(s) Système d'éclairage autonome Le projecteur PELI 9430 fournit un éclairage très puissant jusqu'à 3000 lumens et 15h d'autonomie pour les zones d'accès difficiles sans lumière. Sa conception est extrêmement pratique, plié, il tient sous forme de mallette de format 40cm x 20cm. Dépliée, son mât s'élève jusqu'à 82 cm au-dessus et sa tête est rotative sur 360°C. Le PELI 9430 est un luminaire de poche. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable Technologie éclairage : 6 Led sans maintenance avec durée de vie prévue pour 50 000h Modes : - Haute intensité : 3000 lumens / 8h d'autonomie - Basse intensité : 1500 lumens / 15h d'autonomie Etalement du faisceau 125°C Tension nominale : 12V IP54 Corps : Couleur Polycarbonate (PC) / ABS avec mât en Glass-reinforced Plastic Couleur jaune 3000 lumens de luminosité LED sans maintenance avec durée de vie prévue de 50 000 heures Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés Système d'avertissement de batterie faible Contact d'activation en caoutchouc étanche Verrou d'extension de mât Equivalent avec 9430,094300 0001 245E,094300-0001-245E