Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,5 x 0,9 m

Main media
ICON

Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,9 m x 0,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.

 
 

Détails du produit

Feuille vinylique, souple, transparente, armée d’un treillis isolant au coeur du matériauAssemblage des éléments entre eux par fixations agrippantes

MP-123...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

MP-123...

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Toile de recouvrement (sécurité du travail)

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

matériau

autre

couleur

transparent

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.