Unité(s) Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 80 lumens

Main media

Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 2 ATEX Z2 80 lumens vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 2 est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusquà 80kg et des chutes jusquà 2m. Elle est conçue pour vous éclairer sur des travaux à portée de main, elle vous fournira également la luminosité adaptée à vos déplacements. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances déclairage de la PETZL PIXA 2 resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La PIXA 2 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : Led Modes : -déplacement : 80 lumens / 55m de portée / 3h30min dautonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 25m de portée / 26h dautonomie -Et un mode réserve de 10 lm pendant 13h Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) Tension nominale : 3V Compatible avec piles rechargeables NiMh et Li-ion IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78BHB 2,PETZL PIXA 2

Petzl pro pixa

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Petzl pro pixa

Multiple de vente

1

Torche antidéflagrante

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

2

Type

LED non interchangeable

longueur

9.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.