Sachet de 10 clips blancs pour Faux Plafond T24 M6x11mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 1...1.2 mm
  • type de raccordement/élément de construction filetage
  • Type de fixation clip pour rail

Sachet de 10 clips blancs pour armature de faux plafonds en complément de l'embout déco M6x11mm. Charge 22 kg. Coef. 3:1.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

1...1.2 mm

diamètre du tube/câble

6...6 mm

force de rupture

20 N

type de raccordement/élément de construction

filetage

taille de filetage (métrique)

6

Matériau

acier à ressort

Qualité du matériau

autre

charnière ajustable

Non

Type de fixation

clip pour rail

à charnière

Non

Traitement de surface

revêtu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.