BOITE DRIVA TP12

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 31 mm
ICON
 
 

Détails du produit

Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de pose
Gros filet de vissage permettant une bonne évacuation
des poussières et une tenue optimale
Découpe précise grâce à la pointe en trident
Profondeur de vis réglable
Installation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse
Idéale tout type de plaque de plâtre
Description produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtre
Applications: Goulottes
Boitiers de dérivation
Interrupteurs
Blocs alarme incendie
Blocs secours
Eclairage
Diamètre cheville: 14 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 12 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville: 31 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 35 mm

Driva®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté au placoplâtre

Oui

Longueur

31 mm

Info produit

Gamme

Driva®

Code Douane

73181900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.