BOITE MINI DRIVA ZAMAK

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 26 mm
ICON

BOITE MINI DRIVA ZAMAK /BT200

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Cheville auto-foreuse : pas de pré-perçage requis
Finition affleurante
Convient pour tout type de plaque de plâtre
Installation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse
Description produit: Mini cheville auto-foreuse pour plaque de plâtre
Applications: Fixation de goulottes
Plinthes
Diamètre cheville: 8 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville: 26 mm

Mini driva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au placoplâtre

Oui

Longueur

26 mm

Info produit

Gamme

Mini driva

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.