Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 9 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 262 mm
ICON

Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm diamètre 26mm à 62mm - conforme à la norme EN 62275 type1

 
 

Détails du produit

Collier Colson à denture extérieure
Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 262mm - Ø de serrage maximum 62mm - Ø de serrage minimum 26mm
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d'encliquetage manuelle permet de réduire l'effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature - Température maximum en usage permanent 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé) - 40°C- Température minimum d'installation -30°C
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

fluorescent

Non

température de montage

-30...85 °C

largeur de bande

9 mm

résistance min. à la traction

530 N

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Oui

diamètre du faisceau

62...62 mm

fermeture à bande

tête de verrouillage double

transparent

Non

température de fonctionnement

-40...85 °C

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

2 mm

Type de fixation

cheville

Traitement de surface

non traité

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide ignifuge

longueur de bande

262 mm

champ d'inscription

sans

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage extérieur

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.