Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Attache de câble robuste, polyamide noir 12 pour des températures jusqu'à 80 degrés Celsius (176 F), double tête de verrouillage, longueur de 260 mm (10,236 pouces), largeur de 9 mm (0,354 pouce), épaisseur de 2,0 mm (0,079 pouce), traction Indice de force de 520 newtons (117 livres)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur