Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Naturel

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.82 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 360.5 mm

TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 361 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°

 
 

Détails du produit

Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur naturelle 6,6, longueur de 361 mm (14,2 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 102 mm (4 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, emballage en vrac

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TY-RAP

Multiple de vente

1000

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

222 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.82 mm

homologation UL

Oui

homologation MIL

Oui

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

fermeture à bande

patte en acier

diamètre du faisceau

102...102 mm

transparent

Non

fermeture amovible

Non

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...85 °C

épaisseur de bande

1.4 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

longueur de bande

360.5 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.