Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 3...8 mm
  • type de raccordement/élément de construction chaîne
  • Type de fixation clip de bordure

Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.

 
 

Détails du produit

Gamme complète d'attaches à frapper robustes acier ressort et inox pour chaînette, crochet, filin. Installation sur IPN/IPE (épaisseur 2-28mm, 3-20mm pour inox). Pose rapide sans perçage ni soudure. Idéal pour plafonds suspendus, éclairage et ventilation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

3...8 mm

type de raccordement/élément de construction

chaîne

charnière ajustable

Non

Type de fixation

clip de bordure

Matériau

acier à ressort

Qualité du matériau

autre

à charnière

Non

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.