Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 4...7 mm
  • type de raccordement/élément de construction tube/câble
  • Type de fixation clip de bordure

Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 25-30 mm en acier ressort pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.

 
 

Détails du produit

Gamme complète de clips bord de tôle acier ressort pour fixation de tubes (IRL/ICTA) ou câles électriques, de diamètre 6 à 32mm. sur poutre IPN /IPE épaisseur 2 à 12mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.

Snap clip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

4...7 mm

diamètre du tube/câble

25...32 mm

type de raccordement/élément de construction

tube/câble

charnière ajustable

Non

Type de fixation

clip de bordure

Matériau

acier à ressort

Qualité du matériau

autre

à charnière

Non

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

73269098

Gamme

Snap clip

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.