Colle translucide Fix'Crystal simple ou double encollage 300 ml

Main media

Colle translucide Fix'Crystal pour coller en intérieur ou extérieur. Colle transparente sur faible épaisseur qui adhère sur les supports tels que bois, aggloméré, multiplex, béton, faience, etc. Simple ou double encollage. Format 300 ml.

 
 

Détails du produit

Colle translucide Fix'Crystal simple ou double encollage 300 ml Adhère sur les supports tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, etc.
Collage de boîtes de dérivation et de passages de câbles.
Collage de dalles et carrelages de petits formats.
Collage de plinthes, panneaux, et moulures.
Collage du verre, acrylique. Ne contient pas de toluène.
Résistance à la rupture (kg/cm²) : 25.
Temps ouvert : 10 min.
Température d'application (°C) : +10 à +30.
Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +10 °C et +30 °C.
Ne coule pas.
Transparente sur faible épaisseur.
Collage en intérieur ou extérieur.
Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux.
Ne convient pas pour les supports comme le polystyrène expansé, mousses polyuréthanes, et autres matériaux sensibles aux solvants.
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.

Spécificités techniques

Colle

poids net

267 g

état physique

pâte

avec pinceau

Non

transparent

Oui

procédé de durcissement par vieillissement

froid

température max.

30 °C

contenu

300 ml

emballage

tube

application

construction/montage

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

35069190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.