CA 6113 Contrôleur installation version EU

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de faible résistance Oui
  • Affichage graphique
  • mémoire de valeur mesurée Non
ICON

CA 6113 Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique monochrome. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'installation multifonction
•Vérification selon les normes internationales : CEI 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…
•Test DDR A , AC
•Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
•Mesure de terre 3P
•Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
•Mesures de tension, courant, fréquence>
•600 V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Testeur d'installation multifonction

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

affichage de la valeur limite

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Oui

essais de champ tournant

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F

essais RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

essais de para surtension

Non

mesure de la résistance d'isolation

Oui

interface

Non

mesure de mise à la terre

Oui

mesure de faible résistance

Oui

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.