CA 6536 Contrôleur Isolement 10 - 100 V portable

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • mesure de faible résistance Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.002...20000 MOhm
ICON

CA 6536 Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 10V-100V 20 Gohm. Boitier IP54.

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'isolement numérique Applications Spéciales
•Tension d'essai 10 VDC à 100V par pas de 1 V
•Gamme de mesure d'isolement 20 G
•Alarmes
•Timer 39mn59 s
•Continuité sous 200 mA et 20 mA
•Mesure de Résistance 1 000 k
•Mesure de Tension 700 VAC
•IP 54
•600V CAT IV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Oui

indication analogique en barres

Oui

mesure de faible résistance

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

0.002...20000 MOhm

Affichage

analogique/numérique

essais de para surtension

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.