CABLE REEL 25M GR - Bobine câble 25m, vert

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
  • technique d'enfichage 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée câble de mesure

Bobine de câble 25 mètres de longueur, couleur Vert - terminaison par fiches bananes

 
 

Détails du produit

ENROULEUR DE CABLE 25M GR,FLUKE-1623-2/1625-2, 25M VERT, TERRE/TERRE ENROULEUR DE CABLE, FIL 25M

Lgeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

50 V

avec coffret/étui

Non

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

technique d'enfichage

4 mm

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

Info produit

Gamme

Lgeo

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.