Fusible de rechange 8x32 F 10A 440V lot de 1

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée fusible de rechange
ICON

Fusible de rechange format 8x32, intensité de coupure 10A, 440V, 18kA F (jeu de 1)

 
 

Détails du produit

•Format : 8 x 32
•Type : F (rapide)
•Intensité nominale : 10 A
•Tension maximale : 440V
•Quantité : 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

capacité de courant

10 A

accessoire

Non

tension max. de fonctionnement

440 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.