Thermomètre infrarouge idéal pour réaliser des mesures de températures sur les surfaces et éviter les brûlures par le chaud et/ou froid. Gamme de mesure : de -30 °C à +260 °C. Pratique : fonction de mise hors tension automatique.
Facile à utiliser, facile à transporter, ce thermomètre infrarouge vous permettra de faire de simples mesures de température
mais également d'identifier et de repérer les zones chaudes d'une pièce ou d'une surface précise.
La gamme de mesure s'étend de -30 °C à +260 °C (-22 °F à 500 °F) et sa précision est de +- 4 °C/+-7 °F.
Il existe une possibilité de l'utiliser avec ou sans faisceau laser.
L'éclairage de l'écran LCD est réalisé afin d'offrir une meilleure visibilité.
Le maintien des données est possible avec la fonction "HOLD" et la mise hors tension est automatique au bout de 8 secondes.
Champ de visée : le rapport distance/point de mesure du champ de visée du thermomètre est de 8:1, ce qui signifie que si l'appareil est situé à 8 cm de la cible, le diamètre de celle-ci doit être égal à 1 cm minimum.
À 24 cm de distance, l'appareil mesure une cible de 3 cm. Pour plus de détails, consultez le tableau imprimé sur l'appareil.
Mode d'utilisation :
Tenez l'appareil par la poignée, dirigez-là vers la surface à mesurer, appuyez sur la gâchette et maintenez-la appuyée pour mettre l'appareil sous tension.
L'écran s'allume puis affiche la mesure de la surface pointée.
Assurez-vous que la cible est plus grande que le point de mesure.
Plus la taille de la cible est petite, plus vous devez vous en approcher.
Pour trouver un point chaud, pointez le thermomètre vers la surface puis balayez la zone entière en effectuant un mouvement vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que vous localisiez le point chaud.
L'appareil ne peut pas effectuer de mesures à travers des surfaces transparentes comme le verre. Il mesurera la température à la surface du verre.
La vapeur, la poussière, la fumée peuvent obstruer l'optique de l'appareil et empêcher une mesure précise.
Conseils :
Soyez extrêmement prudent lorsque le rayon laser est activé.
Ne dirigez pas le laser vers vos yeux, vers les yeux d'une personne ou d'un animal.
Ne laissez pas le laser se réfléter sur une surface réfléchissante dans vos yeux.
Le rayon laser ne doit pas rentrer en contact avec des gaz explosifs.
Les outils de mesure BizLine, tels que mètres rubans et pliants, règlets et pieds à coulisse, sont robustes et pratiques pour les professionnels. Le télémètre laser quant à lui permet la prise de mesures rapides et précises.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur séparé
mesure infrarouge
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
affichage multiple
mesure de l'humidité des matériaux
mesure de l'humidité relative de l'air
mesure de la température différentielle
plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée