N-ETAX Sn 97% D2,0 250GR BOBIN

Main media
ICON

Bobine fil nu Etain 97% Cuivre 3%. Alliage conforme à l arrêté du 10 juin 1996 interdisant le plomb sur les résaux d eau potable. Solidus 227°C - Liquidus 310°C. EN ISO 9453: 2006 alliage N°402.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fil à souder

teneur en étain

97 %

Matériau

étain/cuivre

Diamètre raccord

2 mm

poids

250 g

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

80030000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.