Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement une main mécanique
  • section de câble max. 400 mm²
  • adapté à un diamètre de câble max. 52 mm

Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 52 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.

 
 

Détails du produit

Le coupe-câbles à crémaillère d'un diamètre de 52 mm est un outil pratique conçu pour couper des câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de 52 mm. Voici ses caractéristiques principales :
Ce coupe-câbles est capable de couper des câbles en cuivre d'une section maximale de 300 mm².
Il peut également couper des câbles en aluminium d'une section maximale de 400 mm².
Grâce à son mécanisme à crémaillère, cet outil multiplie la force d'effort que vous exercez, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour couper des câbles de grande taille. L'effet de coupe réduit facilite le processus de coupe. Il est recommandé de graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames pour assurer un fonctionnement fluide et prolonger la durée de vie de l'outil.
Ce coupe-câbles est un outil essentiel pour les professionnels travaillant avec des câbles en cuivre et en aluminium de gros diamètres. Son mécanisme de crémaillère facilite grandement le processus de coupe, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

293,50 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

1 composant

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

une main mécanique

longueur totale

335 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

section de câble max.

400 mm²

isolé

Non

adapté à un diamètre de câble max.

52 mm

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.