Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de 7 tournevis isolés 1000 V avec tournevis testeur composé de : 5 tournevis plat, 1 tournevis PZ1 4.5 x 80, 1 tournevis PZ2 6 x 100, 1 tournevis testeur 220-250 V.
Composé de :
1 tournevis Plat 2.5 x 75 (BIZ 700 014).
1 tournevis Plat 3 x 100 (BIZ 700 015).
1 tournevis Plat 4 x 100 (BIZ 700 016).
1 tournevis Plat 5.5 x 125 (BIZ 700 017).
1 tournevis Plat 6.5 x 150 (BIZ 700 018).
1 tournevis PZ1 4.5 x 80 (BIZ 700 019).
1 tournevis PZ2 6 x 100 (BIZ 700 020).
1 tournevis testeur 220-250 V de 140 mm.
Biz isolés 1000 v
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
isolé 1000 V selon EN 60900
emballage
isolé
capuchon rotatif
matériau de la lame
finition de la poignée
matériau de la poignée
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de tournevis plats
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
Gamme
Multiple de vente