Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de collier Colson noir avec embase - protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Colson
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
résistance min. à la traction
fluorescent
température de montage
largeur de bande
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur