Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince ampèremétrique 200 AAC. Automatique. Tension AC/DC, Résistance, Continuité avec beeper. Volt sense.Livrée avec un jeu de cordons. CAT IV 600V.
Pince automatique
Mesure de courant AC jusqu'à 200 A TRMS AC
Concept mâchoires ouvertes
Diamètre max. du conducteur : 16 mm
Mesures de tension: 1000V TRMS AC et 1000V DC
Résistance jusqu'à 10kohms
Test de continuité avec buzzer
Fonction HOLD
Testeur de tension intégré
Arrêt automatique
Affichage LCD 2000 points rétroéclairé
Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
catégorie de circuit de mesure
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de courant de fuite
mesure de puissance
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
Affichage
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure