Câble AC bus 4m pour DS3

Main media

Câble AC bus 4m (3G2,5) pour micro-onduleur APSystems de la gamme DS3

 
 

Détails du produit

Le câble bus AC est la solution idéale pour relier vos micro-onduleurs entre eux de manière efficace et sécurisée. Conçu pour une connexion optimale, il permet un espacement de 2,4 mètres entre chaque micro-onduleur grâce à ses connecteurs dédiés.
Caractéristiques clés :
Section de câble de 2,5 mm² pour une transmission fiable de l'énergie,
Installation simplifiée avec un système de bus pratique et organisé.
Pour garantir une performance optimale, veillez à respecter les limites de micro-onduleurs par câble bus, conformément aux spécifications techniques du fabricant.
Optez pour une solution robuste et adaptée à vos besoins photovoltaïques !

Ds3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

tension nominale U

230 V

Info produit

Gamme

Ds3

Code Douane

85440000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.