Câble AC bus unitaire 1m pour un DS3

Main media

Câble AC Bus 1m pour utilisation 1 seul micro-onduleur APSystems de la gamme DS3

 
 

Détails du produit

Le câble AC pour micro-onduleur DS3 permet de raccordé un seul micro-onduleur sur une ligne AC. Pour les extensions d'installation ou les petites installation PV à 2 panneaux.

Ds3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

tension nominale U

230 V

Info produit

Gamme

Ds3

Multiple de vente

1

Code Douane

85440000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.