SYMO GEN24 8.0 Plus (8 kW) Onduleur hybride PV point intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • tension MPP 80...800 V
  • puissance d'entrée max. CC 8260 W

Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus (8 kW)- 2 MPPT - L'onduleur hybride triphasé avec le mode secours et Full Backup intégrés + connexion batterie.

 
 

Détails du produit

Avec sa classe de puissance de 3,0 à 10,0 kW, Fronius Symo GEN24 Plus est l’onduleur hybride idéal pour un usage domestique. Grâce à de nombreuses fonctions de série, l’appareil triphasé couvre tous les besoins des clients.
Le GEN24 Plus répond à toutes les attentes avec ses nombreuses fonctionnalités telles que les fonctions de gestion de l'énergie, une connexion de série par WLAN et Ethernet ou une intégration ultra simple de composants de fournisseurs tiers. Il garantit notamment le degré le plus élevé de sécurité d'alimentation en électricité grâce au point PV - une prise intégrée alimentée en mode courant de secours - et à la solution de secours complète* en cas de panne secteur.
Il convainc par son design compact et léger, son concept de refroidissement actif, ainsi que son installation et sa mise en service simples et rapides. De plus, son concept de service après-vente permettant le remplacement individuel des pièces facilite la réparation, ce qui contribue à la durabilité.
* L’option d’alimentation de secours complète (Full Backup) est disponible pour Symo GEN24 Plus 6-10 kW

Symo gen24 plus

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Symo gen24 plus

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

efficacité max.

0.982 %

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

25 A

tension d'entrée DC max.

1000 V

compatible alimentation de secours

Oui

nombre de trackers MPP

2

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP66

surveillance du réseau

triphasé

tension MPP

80...800 V

puissance d'entrée max. CC

8260 W

rendement européen

0.978 %

écran

sans

avec transformateur

Non

poids

23.4 kg

Profondeur

180 mm

Hauteur

595 mm

Largeur

529 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.