Datalogger pour connexion Ethernet à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de charge 0.085 A
  • nombre max. de points de chargement commandables 1
  • avec interface de communication Oui

Accessoire Datalogger (Stick Logger) pour connexion Ethernet à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid

 
 

Détails du produit

Xstorage hybrid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

courant de charge

0.085 A

nombre max. de points de chargement commandables

1

avec interface de communication

Oui

Tension nominale

5...12 V

Profondeur

130 mm

Hauteur

40 mm

Largeur

47 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Gamme

Xstorage hybrid

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.