Onduleur PV xStorage Hybrid 1Ph 6 kW à associer avec des batteries de stockage

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 20 A
  • tension MPP 80...80 V
  • puissance d'entrée max. CC 8000 W

Onduleur Hybride Monophasé 6kW, pour stockage modulaire plug & play, mise en service simplifiées, back-up, protections intégrées, IP65, batteries LFP jusqu' à 25 kWh par module de 5,12 kWh, gestion d'énergie intégrée, supervision associée

 
 

Détails du produit

Le système de stockage d'énergie xStorage Hybrid, conçu pour les applications résidentielles et petit tertiaire, offre des économies sans investissement initial important. Compact et évolutif, il réduit les coûts énergétiques, augmente l'indépendance électrique et contribue à la réduction des émissions de CO2.

Xstorage hybrid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Xstorage hybrid

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

courant de court-circuit max. par MPPT

18 A

connexion AC

autre

connexions de chaîne par entrée MPPT

80

commutateur CC intégré

Oui

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne

15 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

15 A

tension d'entrée DC max.

580 V

capacité de batterie utilisable

5.12 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

nombre de trackers MPP

2

courant d'entrée max. CC

20 A

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

monophasé

tension MPP

80...80 V

puissance d'entrée max. CC

8000 W

rendement européen

97 %

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

écran

standard

avec transformateur

Oui

poids

32 kg

Profondeur

240 mm

sans fil

Oui

Hauteur

640 mm

Largeur

540 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.