SunBox mini 3K xxkWh multi II 3000 BS250/70 (4kWc) cerbo

Main media
ICON

Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunBox mini 3K xxkWh avec multiplus II 3000, smart solar BS250/70 (4kWc) et cerbo

 
 

Détails du produit

PV entrée : 0,8 - 4 kW
Tension PV Voc MPPT : 49 - 250 V
Nombre de MPPT / String par MPPT : 1 / 3
Courant max / MPPT : 35 A
Puissance max via PV : 3 kW
Puissance sortie max : 10 kVA
Capacité batteries : 3,5 à 7,2 kWh (Pylontech) / 5 kWh à 10kWh (Sunwoda)
Tension batteries : 48 VDC (Pylontech) / 51,2 VDC (Sunwoda)
Profondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)
Poids batteries : 32 / 40 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)
Mode back up : 2,5 kW
Courant nominal sortie : 13 A
Dimensions ( HxLxP) : 980 x 570 x 700 mm
Poids de base : 120 kg
Ethernet / Wifi : Via Cerbo Gx
Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes.
Solutions pour stocker le surplus d'énergie électrique produite afin de l'utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l'envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l'autoconsommation et l'indépendance énergétique.
Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant.
Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC.
Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque.
Système de monitoring gratuit.
Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427.
Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses.
Veillez à installer votre équipement :
Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l'abri des rongeurs, loin des matières inflammables
Pas directement au soleil
À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle)
Sur une surface capable de supporter le poids de l'équipement
Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.

Sun box mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sun box mini

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.