Coffret de monitoring HEMS mylight150 - UPM 7131 - Tri - Extension de coffret

Main media
ICON

Coffret complémentaire HEMS mylight150 - UPM 7131 - Triphasé - Mesure de consommation ou de production déportée sans-fil - Idéal annexe ou dépendance - IP40 - 252x250mm

 
 

Détails du produit

UPM sans fil : la mesure de vos installations simples comme complexes
L'UPM Unité Périphérique de Mesure sans fil, est un coffret précâblé capable de mesurer la production photovoltaïque ou la consommation d'un bâtiment distant du tableau électrique principal.
Le coffret principal de gestion d'énergie reçoit les données de mesure en temps réel de l'UPM, grâce à un émetteur et un récepteur auto-appairés installés dans les deux coffrets.
L'UPM sans fil utilise une technologie de communication à étalement de spectres autour d'une bande de fréquence à 433 Mhz. Cette technologie lui offre une immunité importante aux perturbations et une excellente capacité à traverser les murs.
Avec une portée de 400m en champ libre, l'UPM assurera le monitoring de vos installations les plus complexes, disponible en temps réel sur les applications web et mobile mylight150.

HEMS SmartPilot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

bus de communication

RS-485

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

température d'utilisation

5...40 °C

Hauteur

250 mm

Largeur

252 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

HEMS SmartPilot

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.